ユースフル A4ラック

ユースフル A4ラック - サナダ精工ユースフル A4ラック - サナダ精工ユースフル A4ラック - サナダ精工ユースフル A4ラック - サナダ精工ユースフル A4ラック - サナダ精工ユースフル A4ラック - サナダ精工ユースフル A4ラック - サナダ精工ユースフル A4ラック - サナダ精工
材質ポリプロピレン寸法(mm)1個あたり:261×346×60、個装:275×358×202ホワイトサイズA4内容量1セット(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00740498EC01
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする