曜日別特売

2枚刃内部給油ドリル ミリ仕様 140(5XD)

2枚刃内部給油ドリル ミリ仕様 140(5XD) - 京セラ

クーラント供給の効率化設計によりクーラントの流れを改善し、加工時の温度を一定に保ち、強度を維持します。
スプリットポイント形状によりドリルの食いつきと精度が向上します。
エッジホーニングの調整により長寿命を実現します。
コーナ位置をネガティブにすることにより強度を増し、保護します。
60 HRC(654 HB)以下の被削材に推奨します。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、非鉄金属、高硬度材。
炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金
内容量1本
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0075928563968567-14301187112
39,810
33,980
37,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075930163969567-45681187112
39,810
33,980
37,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075931063970566-50311187112
39,810
33,980
37,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075931963971567-14401187112
39,810
33,980
37,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075932863972566-51061187112
39,810
33,980
37,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075933763973566-82791187112
39,810
33,980
37,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075934663974566-98131187112
39,810
33,980
37,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075935563975566-66201187112
39,810
33,980
37,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075937163976566-83031187112
39,810
33,980
37,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075938063977566-81961187112
40,340
34,980
38,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075938963978567-13861187112
40,340
34,980
38,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075939863979567-61521187112
40,340
34,980
38,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075940763980567-29661187112
40,340
34,980
38,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075941663981568-50041187112
40,340
34,980
38,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075942563982567-14611187112
40,340
34,980
38,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075944163983567-61721187112
40,340
34,980
38,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075945063984566-82941187112
40,340
34,980
38,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075945963985566-82091187112
40,340
34,980
38,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075946863986566-82611187112
41,350
34,980
38,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075947763987567-61411247714
51,900
43,980
48,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075948663988567-14621247714
52,830
44,980
49,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075949563989567-13621247714
52,830
44,980
49,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075951163990567-61991247714
52,830
44,980
49,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075952063991567-77561247714
52,830
44,980
49,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075952963992567-14361338316
64,080
54,980
60,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075953863993567-77951338316
64,080
54,980
60,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075954763994567-45451338316
64,080
54,980
60,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075955663995567-30471338316
64,080
54,980
60,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075956563996566-50831338316
64,080
54,980
60,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075958163997567-30151338316
64,080
54,980
60,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075959064000567-77441187112
40,340
34,980
38,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075959964001568-50021247714
49,020
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする