曜日別特売

2枚刃内部給油ドリル ミリ仕様 140(8XD)

2枚刃内部給油ドリル ミリ仕様 140(8XD) - 京セラ

クーラント供給の効率化設計によりクーラントの流れを改善し、加工時の温度を一定に保ち、強度を維持します。
スプリットポイント形状によりドリルの食いつきと精度が向上します。
エッジホーニングの調整により長寿命を実現します。
コーナ位置をネガティブにすることにより強度を増し、保護します。
60 HRC(654 HB)以下の被削材に推奨します。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、非鉄金属、高硬度材。
炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金
内容量1本
全32種類を絞り込む
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0075960863646567-140816211412
42,210
35,980
39,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075961763647566-505016211412
42,210
35,980
39,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075962663648566-980816211412
42,210
35,980
39,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075963563649566-823116211412
42,210
35,980
39,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075965163650567-453216211412
42,210
35,980
39,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075966063651566-982516211412
42,210
35,980
39,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075966963652567-618416211412
44,240
37,980
41,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075967863653567-616216211412
44,240
37,980
41,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075968763654566-825216211412
44,240
37,980
41,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075969663655567-136516211412
44,240
37,980
41,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075970563656566-821016211412
44,240
37,980
41,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075972163657567-304416211412
44,240
37,980
41,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075973063658566-823016211412
44,240
37,980
41,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075973963659566-823616211412
44,240
37,980
41,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075974863660566-980516211412
44,240
37,980
41,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075975763661567-297816211412
44,240
37,980
41,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075976663662567-774916211412
44,240
37,980
41,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075977563663567-620116211412
44,240
37,980
41,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075979163664567-610916211412
44,240
37,980
41,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075980063665566-506616211412
46,680
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075980963666567-145217813314
66,230
55,980
61,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075981863667567-137317813314
66,230
55,980
61,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075982763668567-456017813314
66,230
55,980
61,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075983663669566-981617813314
66,230
55,980
61,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075984563670568-498817813314
66,230
55,980
61,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075986163671567-142017813314
66,230
55,980
61,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075987063672567-143320315216
77,860
65,980
72,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075987963673566-508720315216
77,860
65,980
72,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075988863674566-664120315216
77,860
65,980
72,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075989763675567-769520315216
77,860
65,980
72,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075990663676566-822520315216
77,860
65,980
72,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075991563677566-503420315216
80,300
67,980
74,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする