3枚刃 非鉄金属用ラジアスエンドミル ミリ仕様 43MCR(TiB2コーティング)

3枚刃 非鉄金属用ラジアスエンドミル ミリ仕様 43MCR(TiB2コーティング) - 京セラ

丸型ランドにより、さまざまな切削速度および送りでびびりを低減します。
対称ギャッシュ構造により高速加工と高精度のプランジ加工を両立します。
深溝加工および倣い加工のためのオープンフルート設計です。
厳しい公差により、コーナR形状を管理します。
150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。

用途
被削材:非鉄金属、プラスチック、複合材。
アルミ合金A5052A7075、アルミニウム合金鋳物(ハイシリコン)A390、銅合金真鍮、銅合金ベリリウム銅、プラスチック
内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00749485447326136569-1522
9,470
7,998
8,798(税込)
29日以内出荷
返品不可
0074950144733122612569-2704
20,870
17,980
19,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
0074951044734122612569-1529
20,870
17,980
19,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
0074951944735163216569-1560
33,030
27,980
30,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
0074952844736163216569-2111
33,030
27,980
30,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
0074953744737203820567-4405
52,840
44,980
49,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
0074961644826122612567-9089
20,870
17,980
19,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
0074962544827122612567-9131
20,870
17,980
19,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
0074964144828163216568-3854
33,030
27,980
30,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
0074965044829163216567-9098
33,030
27,980
30,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
0074965944830203820568-0624
52,840
44,980
49,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
0074966844831203820568-3787
52,840
44,980
49,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする