外径溝入れ・突っ切り加工用インサート DGS

外径溝入れ・突っ切り加工用インサート DGS - タンガロイ

2コーナ外径溝入れ・突切り加工用インサートです。

用途外径溝入れ、突っ切り加工用。内容量1箱(10個)
全14種類を絞り込む
トラスコ品番
14種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
切削幅(mm)
適合被削材種
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00785377DGS8-040535-88298鋼、ステンレス鋼、難削材AH7025
40,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00785411DGS8-040534-93218ステンレス鋼、難削材、高硬度材AH8005
40,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00785429DGS8-040540-17748鋳鉄、難削材、非鉄KS05F
31,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
00785456DGS8-040535-09388ステンレス鋼AH6235
40,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00785526DGS2.39-020535-09732.39ステンレス鋼、難削材、高硬度材AH8005
25,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00785535DGS3.18-020535-25493.18ステンレス鋼、難削材、高硬度材AH8005
26,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00785551DGS4.76-040535-88244.76ステンレス鋼、難削材、高硬度材AH8005
30,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00785560DGS6.35-040537-80536.35ステンレス鋼、難削材、高硬度材AH8005
32,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00785727DGS2.39-020535-57002.39ステンレス鋼AH6235
25,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00785736DGS3.18-020535-24963.18ステンレス鋼AH6235
26,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00785745DGS4.76-040535-09924.76ステンレス鋼AH6235
30,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00785761DGS5-030535-56965ステンレス鋼AH6235
30,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00785770DGS6-030535-24746ステンレス鋼AH6235
32,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00785779DGS6.35-040540-01796.35ステンレス鋼AH6235
32,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする