タンガロイ
外径・端面溝入れ、突っ切り加工用インサート DGL
外径・端面の溝入れ・突切り用2コーナインサートです。
用途
外径・端面の溝入れ、突っ切り加工用。
適合被削材種
ステンレス鋼、難削材、高硬度材
材種
AH8005
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切削幅(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00785578
DGL2-020
535-4093
2
0.2
¥
25,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00785587
DGL3-025
534-9350
3
0.25
¥
26,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00785596
DGL4-030
540-1805
4
0.3
¥
28,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00785605
DGL5-030
535-8807
5
0.3
¥
30,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00785621
DGL6-080
535-4138
6
0.8
¥
32,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください