曜日別特売

外径、内径及び端面溝入れ、横送り加工用インサート DTX

外径、内径及び端面溝入れ、横送り加工用インサート DTX - タンガロイ

外径、内径及び端面溝入れ、横送り用2コーナインサートです。

用途外径・内径、端面溝入れ、横送り加工用。適合被削材種ステンレス鋼材種AH6235内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切削幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00785788DTX2-020535-09032
25,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00785797DTX6-080535-72516
33,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
00785806DTX8-080535-88198
40,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする