トーエイライト
ラワンレーキH
耐久性に優れるラワン材は、より強い力でのグランド整備が可能です。板高さ10cmの高耐久モデル
材質
ラワン材
質量(kg)
1.8
長さ(cm)
柄長さ:170
寸法(cm)
板幅:60、板高さ:10、柄長さ:170
高さ(cm)
板高さ:10
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00818320
G1907
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません