トーエイライト
フロアシート巻取器
ハンドル位置が高く姿勢を楽に巻き取れます。ローラーのガイドに合わせて巻く事で素早くきれいに巻き取る事ができます。
材質
スチール
質量(kg)
17
サイズ(cm)
キャスター:10 (ストッパー付2個)
寸法(cm)
幅172×奥行71×高さ92
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00821741
T1900
¥
116,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません