トーエイライト
ステンレスコートローラー
サビに強いステンレス素材。砂(450kg)・水(230kg)兼用タイプ
材質
ドラム:ステンレス(肉厚3mm)、取手:ステンレス34mm
質量(kg)
砂注入時総重量450(砂比重2.0の場合)、水注入時総重量230、製品重量58
タイプ
砂・水兼用
寸法(cm)
ドラム:幅100×直径50、取手:幅118×156
内容量
1台
注意
※コートローラーに必要な中身は別途ご用意下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00821935
B6700
¥
231,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
6,200
/
税込
¥
6,820
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません