トーエイライト
スポーツアルミベンチSG150
座面は安全に配慮した湾曲設計のオールアルミタイプ
用途
屋内外兼用
材質
アルミ製
カバー
アルミサイドカバー付
質量(kg)
10
寸法(cm)
幅150×奥行53×座高41×全高78
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00819081
B6063
¥
75,400
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません