曜日別特売

ヒノキレーキ(5本1組)

ヒノキレーキ(5本1組) - トーエイライトヒノキレーキ(5本1組) - トーエイライトヒノキレーキ(5本1組) - トーエイライトヒノキレーキ(5本1組) - トーエイライト

耐水性・耐湿性に優れます。肌触りも良いので、女性やお子様でのグランド整備におすすめです。

材質ヒノキ長さ(cm)柄長さ:170高さ(cm)板高さ:8.5入数5本1組内容量1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00818198G19571.4/本 (幅60cm:1.4、幅70cm:1.5、幅90cm:1.7/本)板幅:60、板高さ:8.5、柄長さ:170
27,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00818207G19581.5/本 (幅60cm:1.4、幅70cm:1.5、幅90cm:1.7/本)板幅:70、板高さ:8.5、柄長さ:170
30,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00818216G19591.7/本 (幅60cm:1.4、幅70cm:1.5、幅90cm:1.7/本)板幅:90、板高さ:8.5、柄長さ:170
35,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする