トーエイライト
フロアシート巻取芯棒
T1900フロアシート専用巻取芯棒
用途
トーエイライト製T1900フロアシート巻取器専用品です。他の巻取器ではご使用になれません。
材質
本体:スチール、グリップ:PVC
質量(kg)
2
寸法(cm)
バー長さ194、直径2.54
内容量
1本
注意
※本品はフロアシート巻取器T-1900専用です。他の巻取器ではご使用になれません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00818959
T1901
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
12
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません