トーエイライト
グランドローラー
金網がグランドの凹凸や偏った砂などを均します。グランドならしの仕上げに適しています。
材質
主材:スチール(亜鉛メッキ仕上)
内容量
1台
注意
※無理に人が引くことは避けてください。(人が引く場合は2人以上で行なってください)グランドの状態が悪い場合はレーキなどで凹凸を均した後にご使用ください。お届け直後の商品は金網に多少クセがありますのでご了承ください。金網・釘・フレーム・ワイヤーなどは消耗品です。ご使用期間を問わず摩擦による磨耗が発生した場合は破損する前に部品交換をしてください。ご使用状況によって部品の磨耗状況は著しく異なりますこと予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00819065
G1776
26.5
金網:幅100×長さ150×2連式、チェーン:長さ200
¥
99,900
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
00820508
G1777
54.5
金網:幅100×長さ150×3連式、チェーン:長さ200
¥
144,100
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。