曜日別特売

フロアシート巻取芯棒

フロアシート巻取芯棒 - トーエイライト

T1933・T2543専用フロアシート専用巻取芯棒

用途トーエイライト製T1933・T2272フロアシート巻取器専用品です。他の巻取器ではご使用になれません。材質本体:スチール、グリップ:ゴム質量(kg)2寸法(cm)バー長さ182、直径2.54内容量1本
注意
※本品はフロアシート巻取器T-1933・T-2272・T-2543専用です。他の巻取器ではご使用になれません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00818968T2274
9,000
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方12¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする