トーエイライト
フロアシートハンガーMG10
両面10本掛
材質
スチール34mm
質量(kg)
28
サイズ(cm)
キャスター:10
耐荷重(kg)
約400
寸法(cm)
幅161×奥行71×高さ115
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00820490
T2273
¥
73,600
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません