曜日別特売

ヒノキレーキ両面AL(5本1組)

ヒノキレーキ両面AL(5本1組) - トーエイライトヒノキレーキ両面AL(5本1組) - トーエイライトヒノキレーキ両面AL(5本1組) - トーエイライトヒノキレーキ両面AL(5本1組) - トーエイライト

板部両端を丸く加工することで砂を均す際に生じる引掛りを解消。ヒノキ素材で耐水性・耐湿性に優れます。肌触りも良いので、女性やお子様でのグランド整備におすすめです。

用途両面使用可。簡単組立。材質ヒノキ長さ(cm)柄長さ:170高さ(cm)板高さ:10入数5本1組内容量1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00819011G19771.5板幅:60、板高さ:10、柄長さ:170
28,000
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
00819020G19781.6板幅:70、板高さ:10、柄長さ:170
31,500
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
00819029G19791.8板幅:90、板高さ:10、柄長さ:170
36,500
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする