曜日別特売

ラワンレーキH

ラワンレーキH - トーエイライトラワンレーキH - トーエイライトラワンレーキH - トーエイライトラワンレーキH - トーエイライト

耐久性に優れるラワン材は、より強い力でのグランド整備が可能です。

材質ラワン材長さ(cm)柄長さ:170高さ(cm)板高さ:10内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00818329G19081.9板幅:70、板高さ:10、柄長さ:170
6,100
6,098
6,708(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00818338G19092.2板幅:90、板高さ:10、柄長さ:170
6,900
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする