曜日別特売

ヒノキレーキ

ヒノキレーキ - トーエイライトヒノキレーキ - トーエイライトヒノキレーキ - トーエイライトヒノキレーキ - トーエイライト

耐水性・耐湿性に優れます。肌触りも良いので、女性やお子様でのグランド整備におすすめです。

材質ヒノキ長さ(cm)柄長さ:170高さ(cm)板高さ:8.5内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00818171G19511.4 (幅60cm:1.4、幅70cm:1.5、幅90cm:1.7/本)板幅:60、板高さ:8.5、柄長さ:170
5,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00818180G19521.5 (幅60cm:1.4、幅70cm:1.5、幅90cm:1.7/本)板幅:70、板高さ:8.5、柄長さ:170
6,200
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00818189G19531.7 (幅60cm:1.4、幅70cm:1.5、幅90cm:1.7/本)板幅:90、板高さ:8.5、柄長さ:170
7,100
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする