曜日別特売

アルミキングテント

アルミキングテント - トーエイライトアルミキングテント - トーエイライトアルミキングテント - トーエイライト

アルミの「軽さ」とスチールの「強さ」を兼ね備えたハイブリッドテント

材質屋根部アルミ(32mm)、脚部スチール(31.8mm)、天幕ポリエステルターポリン(防炎=防炎番号:F-27105)内容量1台
注意
※テントは必要に応じた重しやロープでの固定が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
柱数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00817769G181640267×355(1.5×2間)、全高280(軒高200)4本柱・天幕収納袋付
177,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
00817778G181766355×531(2×3間)、全高307(軒高200)6本柱・天幕収納袋付
288,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
00817787G181879355×707(2×4間)、全高307(軒高200)6本柱・天幕収納袋付
335,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする