トーエイライト
ヒノキレーキDX
大型スチール補強器具付き。ヒノキ素材で耐水性・耐湿性に優れます。肌触りも良いので、女性やお子様でのグランド整備におすすめです。
材質
ヒノキ
長さ(cm)
柄長さ:170
高さ(cm)
板高さ:8.5
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00818259
G1967
1.4
板幅:60、板高さ:8.5、柄長さ:170
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00818268
G1968
1.5
板幅:70、板高さ:8.5、柄長さ:170
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00818277
G1969
1.7
板幅:90、板高さ:8.5、柄長さ:170
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。