グランドならし180釘付

グランドならし180釘付 - トーエイライトグランドならし180釘付 - トーエイライトグランドならし180釘付 - トーエイライト

グランドの凹凸を均します。凹凸のひどい場合は整地してからご使用いただくと効果が上がります。サビに強く耐久性のある亜鉛メッキ仕上

付属品自動車、オートバイ対応型強力フック材質スチール(溶融亜鉛メッキ仕上)質量(kg)57.5(枠:約38)寸法(cm)幅180×奥行60×厚さ5、チェーン長さ約2m内容量1台
注意
※無理に人が引くことは避けてください。(人が引く場合は2人以上でご使用ください)金網・釘・フレーム・ワイヤーなどは消耗品です。ご使用期間を問わず摩擦による磨耗が発生した場合は破損する前に部品交換をしてください。ご使用状況によって部品の磨耗状況は著しく異なりますこと予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00820560G1786
112,900
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,250/税込¥3,575
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする