トーエイライト
ラワンレーキ70R
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
耐久性に優れるラワン材は、より強い力でのグランド整備が可能です。板部両端を丸く加工することで砂を均す際に生じる引掛りを解消
材質
ラワン材
質量(kg)
1.9
長さ(cm)
柄長さ:170
寸法(cm)
板幅:70、板高さ:8.5、柄長さ:170
高さ(cm)
板高さ:8.5
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00818295
G1898
¥
4,800
¥
4,798
値下げ
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません