曜日別特売

グランドならし180ブラシ付

グランドならし180ブラシ付 - トーエイライトグランドならし180ブラシ付 - トーエイライトグランドならし180ブラシ付 - トーエイライトグランドならし180ブラシ付 - トーエイライト

グランドの凹凸を均します。凹凸のひどい場合は整地してからご使用いただくと効果が上がります。サビに強く耐久性のある亜鉛メッキ仕上

付属品自動車、オートバイ対応型強力フック材質スチール(溶融亜鉛メッキ仕上)寸法(cm)幅180×奥行70×厚さ20、チェーン長さ約2m内容量1台
注意
※無理に人が引くことは避けてください。(人が引く場合は2人以上でご使用ください)金網・釘・フレーム・ワイヤーなどは消耗品です。ご使用期間を問わず摩擦による磨耗が発生した場合は破損する前に部品交換をしてください。ご使用状況によって部品の磨耗状況は著しく異なりますこと予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00820517G177852.3(枠:約38)
95,900
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
00820526G177952.5(枠:約38)
98,700
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする