やわらかサドルスポーツ車用 やぐら付

やわらかサドルスポーツ車用 やぐら付 - CAPTAIN STAG

座面の溝が圧迫を軽減。全長を短くし、小柄な方やお子様に。

材質本体:ポリプロピレン、表皮:PVC樹脂、クッション材:ウレタンフォーム、やぐら・レール:鉄(電着塗装)サイズショート寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)254×92×145内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00816929Y-2129
4,000
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする