CAPTAIN STAG
やわらかサドルスポーツ車用穴あきタイプ やぐら付
夏場は穴から熱気が抜けます。座面の穴と溝は、圧迫を軽減してくれます。
材質
本体:ポリプロピレン、表皮:PVC樹脂、クッション材:ウレタンフォーム、やぐら・レール:鉄(電着塗装)
色
ブラック
サイズ
レギュラー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
全長285×幅170×高さ90mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00816895
Y-2125
¥
4,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください