トーエイライト
器具運搬車
スチール製の頑丈な器具運搬車
用途
マットだけでなく、跳び箱など体育器具全般を運ぶことが可能です。
付属品
前輪側コーナー保護ゴム付
材質
主材:スチール
タイプ
前輪:固定式、後輪:自在式(ストッパー付)
サイズ(cm)
キャスター:15
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00831577
T1689
64.5
幅90×長さ180×取手高さ95
¥
116,200
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
00831586
T1690
72.5
幅120×長さ180×取手高さ95
¥
132,400
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。