トーエイライト
ランニングマットSW
各駒連結はさびに強いステンレスワイヤー仕様で耐候性アップ
材質
駒:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)、ワイヤー:ステンレス3mm、シャックル:ステンレス
入数(マット)
2連
内容量
1台
注意
※グランドの地ならし以外には使用出来ません。自動車用です。金網・釘・フレーム・ワイヤーなどは消耗品です。ご使用期間を問わず摩擦による磨耗が発生した場合は破損する前に部品交換をしてください。ご使用状況によって部品の磨耗状況は著しく異なりますこと予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00830545
G1498
81
金網:幅約100×長さ約155×3連式、チェーン:長さ約411(中央約400)
¥
331,600
¥
309,800
¥
340,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
00830807
G1377
50
金網:幅約100×長さ約155×2連式、チェーン:長さ約254
¥
209,700
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。