曜日別特売

集会テントBTE

集会テントBTE - トーエイライト集会テントBTE - トーエイライト

支柱部分の先端が折れ曲がる一般的な構造の首折れ支柱タイプ

材質脚部スチール(31.8mm)、天幕再生ポリエステル7号防水帆布グリーン購入法適合内容量1台
注意
※テントは必要に応じた重しやロープでの固定が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
柱数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00829127G1989100356×708(2×4間)、全高307(軒高200)6本柱、グリーン購入法適合品
249,600
239,800
263,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
00830597G198754267×356(1.5×2間)、全高281(軒高200)4本柱
135,600
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
00830825G198640177×267(1×1.5間)、全高254(軒高200)4本柱
102,400
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
00831839G198891356×530(2×3間)、全高307(軒高200)6本柱
220,800
219,800
241,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする