曜日別特売

ワンタッチテントK3060

ワンタッチテントK3060 - トーエイライト

設営時間短縮コンパクト収納・軽量化。手軽にセットアップでイベント会場を演出

付属品キャリーバッグ・杭6本、ロープ付材質スチール脚32・28.6mm角、天幕ポリエステル500D厚質量(kg)43.8タイプ組立不要フレーム一体式寸法(cm)幅598×奥行282、高さ5段階調整(頂点部262・270・277・284・292、垂幕部212・220・227・234・242)、収納サイズ22×39×158内容量1台
注意
※テントは必要に応じた重しやロープでの固定が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00830579G1889B
211,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
00830588G1889W
211,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする