トーエイライト
屋外コンクリート柱マット
グランド等のコンクリート用防護マット
用途
大径パイプ用
材質
外被:合成ゴム、芯材:ポリエチレンフォーム
質量(kg)
8.3
タイプ
ハトメ付ロープ固定式
寸法(cm)
1×2m×厚さ3.2
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00829818
B2047
¥
54,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません