トーエイライト
防護マット180
大径パイプ用防護マット
材質
外被:ターポリン、芯材:ポリエチレン・ウレタン(4層仕上)
質量(kg)
3
寸法(cm)
幅90×長さ180×厚さ4
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00829827
B6835B
青
¥
28,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00829836
B6835G
緑
¥
28,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。