三木プーリ
ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-80-N-R
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A
150
L
300
H
160
L1
310
E
60
J
100
周波数
±5°における許容周波数(min-1):380
N
100
速度
最大許容加速力F:27000N
ねじ方向
右ねじ
モデル
RST
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00828445
RST-80-N-R
¥
443,000
¥
420,771
¥
462,848
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください