三木プーリ
ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-18-L
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A
39
L
50
H
45
L1
55
E
12
J
31.5
周波数
±5°における許容周波数(min-1):1200
N
22
速度
最大許容加速力F:400N
ねじ方向
左ねじ
モデル
RST
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00828339
RST-18-L
¥
16,400
¥
15,577
¥
17,135
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください