PVCハローマット C ストライプ

PVCハローマット C ストライプ - 紅石PVCハローマット C ストライプ - 紅石PVCハローマット C ストライプ - 紅石

PVCハローマットは、繊維状のPVCを編み込んだ屋外でもしっかり使えるマットです。ベランダや玄関先で泥や小石をしっかり落とします。軽量薄型なのにクッション性があり素足でも快適で通気性も高く、汚れたら水洗いもOKです。

用途玄関の床に。種別玄関マット材質PVC長さ(mm)750幅(mm)450設置場所屋外デザインストライプ洗濯方法水洗い可内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00832180SXC-002C
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする