曜日別特売

杉レーキ90

杉レーキ90 - トーエイライト杉レーキ90 - トーエイライト杉レーキ90 - トーエイライト杉レーキ90 - トーエイライト
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

軽量な国産杉を使用。耐久性にも優れます。

材質質量(kg)1.5長さ(cm)柄長さ:170寸法(cm)板幅:90、板高さ:8.5、柄長さ:170高さ(cm)板高さ:8.5内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00829389G1939
5,100
5,098
値下げ
5,608(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする