マイクロファイバーソフトタッチマット B ターコイズ

マイクロファイバーソフトタッチマット B ターコイズ - 紅石マイクロファイバーソフトタッチマット B ターコイズ - 紅石

マイクロファイバーソフトタッチマットは、マイクロファイバー生地で洗濯もOK。きめ細やかな仕立てで肌触りもとても心地良く柔らかです。織物風のクラシックな花柄と足元を明るく彩るパステル系の風合いです。室内でに使用を前提にしており、裏面は滑りにくいTPR素材を使用しています。

用途玄関やリビングの床に。長さ(mm)800幅(mm)500ターコイズ設置場所室内洗濯方法洗濯機使用可内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00832128SXC-001B
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする