三木プーリ
ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-38R
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A
74
B
140
H
80
C
100
G
6
J
37
周波数
±5°における許容周波数(min-1):800
ねじ方向
右ねじ
動的ねじりばね定数(N・m/rad)
6.7
最大許容荷重(N)
F:800
モデル
AU
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00828287
AU-38R
¥
36,500
¥
34,668
¥
38,135
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください