三木プーリ
ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-45L
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A
89
B
180
H
100
C
130
G
8
J
44
周波数
±5°における許容周波数(min-1):800
ねじ方向
左ねじ
動的ねじりばね定数(N・m/rad)
11.6
最大許容荷重(N)
F:1600
モデル
AU
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00828321
AU-45L
¥
59,200
¥
56,229
¥
61,852
(税込)
99日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください