曜日別特売

ロスタ防振マウント Vモデル V-18

ロスタ防振マウント Vモデル V-18 - 三木プーリロスタ防振マウント Vモデル V-18 - 三木プーリロスタ防振マウント Vモデル V-18 - 三木プーリ

・振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。・ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。・専用設計の Vモデルです。・比較的高い周波数の振動に最適で固有振動数は12~30Hz。・荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。

A45B100F75C30E12.5G3.5固有振動数(Hz)15~25使用荷重(N)【範囲】X方向:600~1600、Z方向:600~1600最大許容荷重(N)Y方向:160モデルV内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00828470V-18
30,500
28,970
31,867(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする