曜日別特売

Arcol Ohmite セラミック 抵抗器 4.5W 47Ω ±10%, AY470KE

Arcol Ohmite セラミック 抵抗器 4.5W 47Ω ±10%, AY470KE - ARCOL(OHMITE)
仕様
●抵抗:47Ω●定格電力:4.5W●許容差:±10%●テクノロジー:セラミック●シリーズ:AY●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-55℃●AシリーズPulsEaterラジアル抵抗器. Ohmite Aシリーズの無誘導性、セラミック組成抵抗器は、高エネルギーの処理機能が重要となるさまざまな用途向けに設計されています。この抵抗器は、サージ、高ピーク電力、又はインパルスエネルギーが懸念される用途に最適です。Aシリーズのユニークな設計により、構造全体にわたって均一なエネルギーの分散が可能になるので、結果として熱応力が低くなります。. 特長. 高サージエネルギー 無誘導性 小型 高温 耐溶剤性のあるエポキシコーティング 難燃性等級: UL94V0. 用途. Aシリーズは、モータドライブ、電源UPS、電力変換、突入電流制限に使用することができます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00837877AY470KE
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする