- 仕様
- ●抵抗:47Ω●定格電力:4.5W●許容差:±10%●テクノロジー:セラミック●シリーズ:AY●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-55℃●AシリーズPulsEaterラジアル抵抗器. Ohmite Aシリーズの無誘導性、セラミック組成抵抗器は、高エネルギーの処理機能が重要となるさまざまな用途向けに設計されています。この抵抗器は、サージ、高ピーク電力、又はインパルスエネルギーが懸念される用途に最適です。Aシリーズのユニークな設計により、構造全体にわたって均一なエネルギーの分散が可能になるので、結果として熱応力が低くなります。. 特長. 高サージエネルギー 無誘導性 小型 高温 耐溶剤性のあるエポキシコーティング 難燃性等級: UL94V0. 用途. Aシリーズは、モータドライブ、電源UPS、電力変換、突入電流制限に使用することができます。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応