MICROCHIP
16 ビット 電力計フロントエンド Microchip 2チャンネル 20ピン
仕様
●アプリケーション:車載レーダー、データ収集、ソナー●ADC数:2●分解能:16 ビット●サンプリングレート:64ksps●インターフェースタイプ:SPI●回路数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SSOP●ピン数:20●電源タイプ:単一電源●動作供給電圧 Max:5.5 V●動作温度 Min:-40 ℃mm●MCP3901電力量測定IC
寸法(mm)
7.2×5.3×1.75、高さ=1.75、長さ=7.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00837597
MCP3901A0-I/SS
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください