24ビット アナログフロントエンドIC Microchip 4チャンネル 28ピン

24ビット アナログフロントエンドIC Microchip 4チャンネル 28ピン - MICROCHIP
仕様
●アプリケーション:音声認識、自動車、エネルギー測定及び電力測定、医療用及び電力モニタリング、ポータブル計器●ADC数:4●分解能:24ビット●サンプリングレート:125ksps●インターフェースタイプ:SPI●回路数:4●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SSOP●ピン数:28●電源タイプ:単一電源●動作供給電圧 Max:3.6 V●幅:5.6mm●MCP3912電力量測定IC
寸法(mm)
10.5×5.6×1.85
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(47個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00837990MCP3912A1-E/SS
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする