MICROCHIP
24ビット アナログフロントエンドIC Microchip 4チャンネル 28ピン
MCP3912A1-E/SS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(47個)
注文コード
00837990
品番
MCP3912A1-E/SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
●アプリケーション:音声認識、自動車、エネルギー測定及び電力測定、医療用及び電力モニタリング、ポータブル計器●ADC数:4●分解能:24ビット●サンプリングレート:125ksps●インターフェースタイプ:SPI●回路数:4●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SSOP●ピン数:28●電源タイプ:単一電源●動作供給電圧 Max:3.6 V●幅:5.6mm●MCP3912電力量測定IC
寸法(mm)
10.5×5.6×1.85
RoHS指令(10物質対応)
対応