三木プーリ
変速ベルト 1422V236S
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)
22
外周長(mm)
600
ベルト
1422V
寸法b(mm)
8
ピッチ周長さ(mm)
584
角度θ(°)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00834657
1422V236S
¥
10,800
¥
10,268
¥
11,295
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください