ベルト式無段変速機 PDS-□ PDS-15-24N-22H

ベルト式無段変速機 PDS-□ PDS-15-24N-22H 三木プーリ

・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。

型式【モータ側使用変速機】AK-155-MA-24N【機械側使用変速機】PE-185-MA-22H 質量(kg)【モータ側使用変速機】3.7 変速比1:4 モーター極数(P)4 モーター容量(kW)1.5 寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】60 回転数(r/min)(50Hz/60Hz)500~2000/600~2400 プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】155 軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】148 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00836206 PDS-15-24N-22H
136,000
129,304
142,234 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする