三木プーリ
ベルト式無段変速機 PF-□ PF-250-28N
・幅広変速ベルト使用。・両開き型。・取付け簡単。・ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。・変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。
質量(kg)
19
変速比
1:2.4
全幅(mm)
252
ベルト
2926V
モーター極数(P)
4
モーター容量(kW)
2.2/3.7
伝達容量(kW)
【中速】6.2【低速】2【高速】8
軸穴径(Φmm)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00835750
PF-250-28N
¥
282,000
¥
268,115
¥
294,927
(税込)
29日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください