曜日別特売

HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 16極 1.25mm 2列 G125-MS11605L3P

HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 16極 1.25mm 2列 G125-MS11605L3P - HARWIN
仕様●シリーズ: Gecko●ピッチ: 1.25mm●極数: 16●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.8A●定格電圧: 250.0 V●Harwin 1.25 mm GeckoシリーズSMT基板ヘッダ. このGeckoシリーズ1.25 mmピッチの電線対基板SMTヘッダは、高密度1.25 mmピン間隔と低プロファイルのミニチュア設計を採用しており、高い性能と信頼性、及び基板スペースの節約を実現することができます。 このGecko SMTヘッダのラッチは、かん合コネクタへの確実な接続を可能にし、SMT留め具が基板の保持を補助します。 また、この1.25 mm Geckoヘッダは、正確なかん合の位置合わせを可能にする誤挿入防止機構も備え、-65 → +150 ℃の過酷な温度にも耐えることができます。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00843827G125-MS11605L3P
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする