DCギヤードモータ Micromotors ブラシ付きギア 24V 20 Ncm, E192シリーズ, E192-24-5

DCギヤードモータ Micromotors ブラシ付きギア 24V 20 Ncm, E192シリーズ, E192-24-5 - MICROMOTORS
仕様●電源電圧: 24 V dc●DCモータータイプ: ブラシ付きギア●許容入力: 22.8 W●出力スピード: 575 rpm●軸径: 8mm●最大出力トルク: 20 Ncm●ギヤヘッドのタイプ: プラネタリー形●ギア比: 5:1●寸法: 40.5 (直径) x 86 mm●許容電流値: 950 mA●長さ: 86mm●代表規格: ISO9001:2008●ギア式モータ - E192シリーズ. 遊星ギア式DCモータE192シリーズ. 遊星ギア式モータ 公称電圧: 24 V dc VDR及びコンデンサによるモータ干渉抑制 出力シャフトは2つのボールベアリングでサポート 回転方向は極性によって変動 任意の位置に取り付け可能 使用温度範囲: -20 → +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00840397E192-24-5
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする